VICON | IQ763NI-NL
IQ763-H.264 3,6MP CAMÉRA DISTANCE MISE AU POINT ARRIÈRE, SANS LENTILLE

Nº PIÈCE FAB.  IQ763NI-NL
Nº PIÈCE  460070
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

ONVIF et PSIA conforme, la série 7 est un complet, multi-mégapixels H.264 Main Profile intérieure. Prenant en charge jusqu'à 5 résolutions MP, cette caméra de génération suivante fournit plusieurs, configurés individuellement H.264 et simultanée MJPEG st rames. Conçu avec l’installateur à l’esprit, une sortie vidéo analogique ainsi que de la distance foyer arrière rend l’installation facile. À l’aide de la fonction One-Touch-Focus pour des images nettes considérablement réduit le temps d’installation et permet le réglage de mise au point fine d’un ter compu distant, éliminant le besoin d’ajustements de mise au point manuelle à l’appareil photo série 7 prend en charge Power-over-Ethernet ou peut être directement alimenté par courant alternatif ou continu. Doté d’un filtre IR amovible pour la nuit et de fonctionnalité, le 7 que série fournit im âge contrôle pour l’optimisation de la vidéo à toutes les conditions d’éclairage. Audio bidirectionnel permet la communication interactive entre la caméra et le site de surveillance. L’externe sur l’extension de mémoire SDHC caméra port en combinaison avec IQrecorder ou diriger-à - enregistrement de stockage font la série 7 une plate-forme flexible enregistrement autonome idéal pour motion basé l’enregistrement ou la surveillance à distance

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Résolutions jusqu'à 5 MP
  • Mise au point arrière distant pour la netteté
  • H.264 profil principal + Compression MJPEG
  • 60 fps @ HD720p, 30 fps @ 1080p, 10 fps @ 5 MP
  • Audio bidirectionnel
  • Filtre IR amovible de jour/nuit
  • Lightgrabber II faible luminosité caractéristique
  • Power-Over-Ethernet, 12-2c, 24 V AC
  • Le stockage de l’appareil photo
  • Direct-to-Storage
  • Sortie vidéo analogique
  • Garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 4 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.