VICON | IQ862NE-V6
SENTINEL H264 HD1080P EXTÉRIEUR CAM, LENTILLE TÉLÉOBJECTIF VF RBF

Nº PIÈCE FAB.  IQ862NE-V6
Nº PIÈCE  448668
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Sentinel est un complet recommandés, multi-H.264 Main Profile tout temps mégapixels. Prenant en charge jusqu'à 5 résolutions MP, cette caméra de génération suivante fournit plusieurs, configurés individuellement H.264 et flux MJPEG simultanés. Conçu avec l’installateur à l’esprit, des fonctionnalités innovantes réduisent drastiquement temps et coûts d’installation  :

- Foyer arrière distant grandement réduit le temps de l’installation à l’aide de la fonction One-Touch-Focus pour des images nettes et permet des ajustements de mise au point fine d’un ordinateur distant, éliminant le besoin d’ajustements de mise au point manuelle à la caméra

- Poinçon borne Ethernet déroulant élimine la nécessité de clore par un connecteur RJ45

- Cintres en acier caméra permettent à l’installateur de travailler avec les deux mains

En outre, le mur, cng, options de parapet, construction robuste en aluminium et résilience météo IP66 permettent à la caméra être installé dans n’importe quel environnement hostile. À moins que la consommation d’énergie de 7W, la sentinelle peut être pleinement opérationnelle à l’aide de seulement Power-over-Ethernet.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Résolutions jusqu'à 5 MP
  • Mise au point arrière distant pour la netteté
  • H.264 profil principal + Compression MJPEG
  • 30 fps @ 1080p, 10 fps @ 5 MP
  • Filtre IR amovible de jour/nuit
  • Lightgrabber II faible luminosité caractéristique
  • Power-Over-Ethernet, 12-24 V DC, 24 V AC
  • IP66 / NEMA 4 ou un abri
  • Caméra extérieure avec montage
  • ONVIF et PSIA conforme
  • Garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.