VICON | IQA32NI-B5
VANDAL INTÉRIEUR DÔME CAMÉRA JOUR/NUIT ; H.264, 1080 p, 3-13 mm objectif

Nº PIÈCE FAB.  IQA32NI-B5
Nº PIÈCE  437144
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’Alliance-pro est une vedette, complète multi-mégapixels H.264 Main Profile vandal caméra dôme. Charge jusqu'à 5 MP résolution, cette caméra de génération suivante fournit plusieurs, configurés individuellement H.264 et flux MJPEG simultanés, offrant la plus haute qualité mégapixels vidéo tout en préservant la bande passante réseau efficace. Conçu avec l’installateur à l’esprit, installation et l’entretien est facile grâce à la conception intuitive, une charnière pivotante Suaire, EZglide mise au point et 3-axe cardan. L’Alliance-pro est un excellent appareil photo pour les installations intérieures et extérieures telles que les écoles (K-12, Université), campus, municipalités, gouvernement, vente au détail, entreprise, soins de santé et SMB. ONVIF tant PSIA conforme, l’Alliance-pro peut être installé pratiquement n’importe où et fonctionne parfaitement avec les principaux fournisseurs NVR/VMS.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Résolutions jusqu'à 5 MP
  • H.264 Main profile + Compression MJPEG
  • 30 fps @ 1080p, 10 fps @ 5 MP
  • Audio bidirectionnel
  • Filtre IR amovible de jour/nuit
  • Lightgrabber II faible luminosité caractéristique
  • Alimentation par Ethernet, 12-24 V DC, 24 V AC
  • IP66/NEMA 4 enclos extérieur
  • Dôme anti-vandale intérieur/r
  • ONVIF et PSIA conforme
  • Garantie 5 ans

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.