VICON | IQA33NI-B5
ALLIANCE-PRO H.264 3,1 MP CAMÉRA DÔME D’INTÉRIEUR JOUR/NUIT VANDALISME

Nº PIÈCE FAB.  IQA33NI-B5
Nº PIÈCE  442681
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’Alliance-pro est une vedette, complète multi-mégapixels H.264 Main Profile vandal caméra dôme. Charge jusqu'à 5 MP résolution, cette caméra de génération suivante fournit plusieurs, configurés individuellement H.264 et flux MJPEG simultanés, offrant la plus haute qualité mégapixels vidéo tout en préservant la bande passante réseau efficace. Conçu avec l’installateur à l’esprit, installation et l’entretien est facile grâce à la conception intuitive, une charnière pivotante Suaire, EZglide mise au point et 3-axe cardan. L’Alliance-pro est un excellent appareil photo pour les installations intérieures et extérieures telles que les écoles (K-12, Université), campus, municipalités, gouvernement, vente au détail, entreprise, soins de santé et SMB. ONVIF tant PSIA conforme, l’Alliance-pro peut être installé pratiquement n’importe où et fonctionne parfaitement avec les principaux fournisseurs NVR/VMS.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Résolutions jusqu'à 5 MP
  • H.264 Main profile + Compression MJPEG
  • 30 fps @ 1080p, 10 fps @ 5 MP
  • Audio bidirectionnel
  • Filtre IR amovible de jour/nuit
  • Lightgrabber II faible luminosité caractéristique
  • Alimentation par Ethernet, 12-24 V DC, 24 V AC
  • IP66/NEMA 4 enclos extérieur
  • Dôme anti-vandale intérieur/r
  • ONVIF et PSIA conforme
  • Garantie 5 ans

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 4 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE