VICON | IQM31NE-B5
ALLIANCE-MX H.264 HD720P CAMÉRA À DÔME EXTÉRIEUR JOUR/NUIT VANDALISME, JOUR/NUIT

Nº PIÈCE FAB.  IQM31NE-B5
Nº PIÈCE  431424
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’Alliance-mx encode la vidéo en utilisant la Main profil H.264, la compression vidéo plus efficace disponible, ayant pour résultat une image lisse, qualité, utilisation de bande passante réseau faible et réduit les coûts de stockage. Nécessitant moins de 3,8 w PoE, l’Alliance-mx est très haut rendement énergétique et économique. Un filtre jour/nuit IR mobile et 3-13 mm Objectif vari-focal permet field-of-view adaptabilité pour un large éventail d’applications et de paramètres. ONVIF et PSIA compatible API fournit la souplesse nécessaire pour assurer la compatibilité avec plusieurs des plus populaires plateformes VMS. Une haute qualité, corps de bulle et aluminium ultra résistant en polycarbonate se combinent pour faire le dôme de l’Alliance-mx anti-vandalisme tout en conservant une allure esthétique dans toute o scenari. La cote de IP66 permet une installation à peu près n’importe où.

H.264 Megapixel dôme IP caméra

33122

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Résolutions jusqu'à HD1080p
  • H.264 profil principal + Compression MJPEG
  • 30 fps @ SD480p et HD720p, 15 images/s @ HD1080p
  • Audio bidirectionnel
  • Filtre IR amovible de jour/nuit
  • Lightgrabber II faible luminosité caractéristique
  • Accès par PoE
  • IP66/NEMA 4 enclos extérieur
  • Dôme anti-vandale intérieur/extérieur
  • ONVIF et PSIA conforme
  • Garantie 5 ans

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 720
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.