SPECO TECHNOLOGIES | IR200
Intérieur/extérieur LED infrarouge illuminateur, 117V

Nº PIÈCE FAB.  IR200
Nº PIÈCE  553522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 48 puissantes LED infrarouge
  • Illuminateur infrarouge intérieur/extérieur idéal pour les applications de faible luminosité ou quasi totale d’obscurité
  • Offre un angle de dispersion horizontale / verticale gamme et 30º 40 ft.
  • Illuminateur est logé en aluminium résistant
  • IR200 comprend un cordon d’alimentation V AC 1 / IR20024 n’inclut pas le cordon d’alimentation
  • Support de montage fourni avec les deux versions
  • Opération résistant aux intempéries
  • IP67 conforme

Description des spécifications

Intérieur/extérieur LED infrarouge illuminateur
Nombre de LEDs IR  : 48
IR portée  : 40 ft gamme et 30 degré horizontale / verticale Angle Dispersion selon la réflexion de la scène
IR LED longueur d’onde  : 850 nm
Eclairage minimum  : 0,00 Lux
Corps  : Robuste en aluminium
Montage  : Support de montage inclus
Alimentation d’énergie  : 110 Volt AC Power Cord inclus
Dimension  : 6,5 pouce longueur x 3,5 po largeur x 4,5 pouces hauteur

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement IN/OUT
Type IR ILLUMINATEUR
Type de tension/courant VAC 110
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.