SPECO TECHNOLOGIES | IR80
80º intérieur/extérieur LED infrarouge illuminateur

Nº PIÈCE FAB.  IR80
Nº PIÈCE  553525
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 80º champ d’éclairage
  • Gamme IR jusqu'à pi 147 dans l’obscurité presque totale et selon la réflexion de la scène
  • 55 puissantes LED infrarouge
  • Compatible avec n’importe quel B&W ou caméra CCD sensibles couleur IR
  • Capteur CDS active les LEDs IR seulement si nécessaire
  • Faible consommation d’énergie
  • Opération résistant aux intempéries
  • IP66 conforme

Description des spécifications

Intérieur/extérieur LED infrarouge illuminateur
Domaine de l’éclairage  : 80 degré
Nombre de LEDs IR  : 55
IR portée  : 147 ft selon la réflexion de la scène
Longueur d’onde de LED  : 850 nm
Niveau de Lux  : 10 lux
Température de fonctionnement  :-22 à 140 deg F
Température de stockage  :-22 à 140 deg F
Alimentation d’énergie  : 12 Volt DC, 410 mA/24 volts C.A., 320 mA alimentation non inclus
Logement  : aluminium
Dimension  : 7,91 pouce longueur x 3,54 po largeur x 3,41 pouces hauteur

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type IR ILLUMINATEUR
Code UNSPSC 46171600