PELCO | IRD2024
Coaxitron. Récepteur intérieur, vitesse fixé. 24 V AC entrée, 24 sortie d’AC V pour alimentation de caméra et l’exploitation de Pan/Tilt

Nº PIÈCE FAB.  IRD2024
Nº PIÈCE  295271
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Coaxitron. Indoor, vitesse fixé. 24 V AC d’entrée, 24 sortie V AC pour la puissance de l’appareil photo et pan/tilt opération.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Modèles intérieurs/extérieurs
  • Coaxitron Compatible, vitesse fixe
  • Pan/Tilt contrôle, y compris Auto et balayage aléatoire
  • Contrôle de l’objectif (Zoom, Focus, Iris)
  • Caméra puissance 24 V AC
  • Boîtier électrique (modèle extérieur seulement)
  • Deux sorties auxiliaires
  • NTSC ou PAL vidéo
  • Capacité de Loctrol d’essai
  • BNC isolé de la terre (élimine les boucles de masse)
  • Vidéo-Protection transitoire
  • Puissance et Communication indicateur LED
  • Uniquement le modèle extérieur boîtier verrouillable

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage SURFACE
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.