TRIPP LITE | Est-1000
Isolateur Series 120V 1000W isolement, conditionneur d’alimentation axée sur le transformateur, 4 sorties

Nº PIÈCE FAB.  IS-1000
Nº PIÈCE  381587
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Supprime EMI/RFI bruit, transitoires de commutation utilitaire, pointes de backround générées par l’utilitaire et autres charges sur place ou la foudre les conditions de surtension. Composants de protection supplémentaire contre les surtensions placés à la fois la ligne d’entrée et sortie du transformateur combiné avec l’isolement de la gamme complète offre un filtrage de ligne continue d’une gamme complète de bruit de ligne électrique dans tous les modes. Transformateur actif filtrage sans pièce d’usure est uniquement capable de réduire les surtensions dans le pire des environnements de puissance à des niveaux inoffensifs. Réduit 6000V IEEE587 Cat A&B bague vague et combinaison vague test les marées à seulement 0, 5V mode commun. Modèle IS1000 offre une capacité de 1000 watts avec 4 prises espacées, un cordon de 6 pi, protection surcharge disjoncteur et interrupteur lumineux. Boîtier robuste tout en métal du système est livré prêt pour le placement de tour ou fixation murale vertical dans industriel, médical, environnement de bureau ou un réseau. garantie du fabricant 2 ans.

Caractéristiques

  • Isolation de série Tripp Lite Isolator conditionneurs d’énergie axée sur le transformateur offrent ligne complet isolement, filtrage de bruit continu et amélioré suppression des surtensions mode commun combiné prend en charge les charges jusqu'à 1000 watts continu/8,3 ampères à 120 volts Isolati sur transformateur avec bouclier faraday offre isolation 100 % provenant de la ligne d’entrée neutre vers collage au secondaire élimine le bruit de mode commun et fournit une référence de sol isolé pour les équipements sensibles Isolation transformateur conception serve s comme un alternative peu coûteuse pour l’installation de circuits dédiés et bruit EMI/RFI supprime de site mises à niveau électrique, utilitaire de commutation transitoires, pointes de fond et des problèmes de puissance générées par les autres charges sur place, utilitaire une foudre d grille de commutation isolement de ligne les surtensions liées avec les composants de protection supplémentaire contre les surtensions offrir filtrage de lignes continues d’une gamme complète de bruit de ligne électrique transformateur continu de tous les modes filtrage sans pièce d’usure réduit les surtensions dans le pire des milieux du pouvoir à prises de sortie niveaux inoffensifs comprend 4 espacées NEMA 5-15R, cordon de 6 pi, protection surcharge disjoncteur alimentation illuminé d'interrupteur robuste boîtier tout-métal navires prêt pour ion installat tour ou fixation murale verticale comprend  : IS1000 Transformateur d’isolation ; Manuel du propriétaire

Spécifications  :

Nombre de prises 4
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.