TRIPP LITE | Est-500
Isolateur Series 120V 500W isolement, conditionneur d’alimentation axée sur le transformateur, 4 sorties

Nº PIÈCE FAB.  IS-500
Nº PIÈCE  381588
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle IS500 offre capacité 500 watts avec 4 prises espacées, un cordon d’alimentation 6-ft, disjoncteur protection contre les surcharges et commutateur d’alimentation illuminé. Boîtier robuste tout en métal du système est livré prêt pour le placement de tour ou fixation murale vertical dans industriel, médical, environnement de bureau ou un réseau. garantie du fabricant 2 ans. Transformateurs d’isolement série Tripp Lite Isolator offrent la gamme complète isolement, filtrage de bruit continu et amélioré surtension de mode commun. Composant de transformateur interne basse impédance d’isolement avec bouclier Faraday offres 100 % isolement provenant de la ligne d’entrée. Secondaire neutre à la terre de liaison élimine le bruit de mode commun, prévoyant un repérage au sol isolé des équipements sensibles et une alternative peu coûteuse pour l’installation de circuits dédiés et site électriques mises à niveau.

Caractéristiques

  • Conditionneurs de puissance axée sur le transformateur isolement Tripp Lite Isolator série offrent une ligne complète d’isolation, filtrage de bruit continu et mode commun amélioré surge suppression prend en charge des charges combinées jusqu'à 500 watts continu/4,2 Amp à 120 volts isolationnisme n transformateur avec bouclier faraday offre isolation 100 % provenant de la ligne d’entrée neutre vers collage au secondaire élimine le bruit de mode commun et fournit une référence au sol isolé pour les équipements sensibles Isolation transformateur conception sert une alternative peu coûteuse pour l’installation de circuits dédiés et bruit EMI/RFI supprime de site mises à niveau électrique, utilitaire de commutation transitoires, des pointes de fond et des problèmes de puissance générées par d’autres charges sur place, l’utilitaire grille de commutation et la foudre isolement de ligne les surtensions liées avec les composants de protection supplémentaire contre les surtensions offrir filtrage de lignes continues d’une gamme complète de bruit de ligne électrique transformateur continu de tous les modes filtrage sans pièce d’usure réduit les surtensions dans les environnements de puissance de f o pires à prises de sortie niveaux inoffensifs comprend 4 espacées NEMA 5-15R, cordon de 6 pi, protection surcharge disjoncteur alimentation illuminé d'interrupteur robuste boîtier tout-métal navires prêt pour des installati tour ou fixation murale verticale le forfait comprend  : IS500 Système de transformateur d’isolation ; Mode d’emploi avec les informations de garantie

Spécifications  :

Nombre de prises 4
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.