POLYPHASER TRANSTECTOR | Est-50NX-C2
À bande large 125-1000 MHz R50T. O. 600 V DC N FEM

Nº PIÈCE FAB.  IS-50NX-C2
Nº PIÈCE  460701
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bride monté, bloc de courant continu, seul émetteur coaxial protection contre la foudre pour 125 MHz à 1 GHz avec connecteurs femelles N

Description des spécifications

Type de montage  : bride

Bande passante  : 125 MHz à 1 GHz

Protégée côté connecteur  : N femelle

Contre les surtensions côté connecteur  : N femelle

Allumez le Voltage  : 600 V CC 20 %

Ros  : = 1,1:1 125 MHz à 1 GHz

Perte d’insertion  : = 0,1 dB

Puissance de RF  : 125 à 220 MHz @to

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610