POLYPHASER TRANSTECTOR | Est-B50HN-C2-MA
Baseband Coaxial Protector, R125T MHz 1000-50 à large bande. O. 1200 V DC N MALE-ANT

Nº PIÈCE FAB.  IS-B50HN-C2-MA
Nº PIÈCE  460713
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cloison monté, bloc de dc, seul émetteur coaxial protection contre la foudre pour 125 MHz à 1000 MHz avec N mâle contre les surtensions côté et connecteurs femelles protégée côté N

Description des spécifications

Type de montage  : cloison

Bande passante  : 125 MHz à 1000 MHz

Protégée côté connecteur  : N femelle

Contre les surtensions côté connecteur  : N mâle

Allumez le Voltage  : 1200 V CC 20 %

Ros  : = 1,1:1 plus de bande passante

Perte d’insertion  : = 0,1 dB

Puissance de RF  : VHF 50 W

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610