POLYPHASER TRANSTECTOR | Est-B50HN-C2
À bande large 125-1000 MHz R50T. O. 1200 V DC N FEM BLKH

Nº PIÈCE FAB.  IS-B50HN-C2
Nº PIÈCE  460712
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cloison monté, bloc de courant continu, seul émetteur coaxial protection contre la foudre pour 125 MHz à 1000 MHz avec connecteurs femelles N

Description des spécifications

Type de montage  : cloison

Bande passante  : 125 MHz à 1000 MHz

Protégée côté connecteur  : N femelle

Contre les surtensions côté connecteur  : N femelle

Allumez le Voltage  : 1200 V CC 20 %

Ros  : = 1,1to 1 plus de bande passante

Perte d’insertion  : = 0,1 dB

Puissance de RF  : VH 25

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610