POLYPHASER TRANSTECTOR | Est-B50HU-C0
DC bloqué protecteur, à large bande 1,5-700 MHz R50T. O. 1200 V DC UHF FEM BLKH

Nº PIÈCE FAB.  IS-B50HU-C0
Nº PIÈCE  460715
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bride monté, bloc de dc, seul émetteur coaxial protection contre la foudre pour 1,5 MHz à 700 MHz UHF surtension femelle côté et connecteurs femelles côté protégé UHF

Description des spécifications

Type de montage  : bride

Bande passante  : 1,5 MHz à 700 MHz

Protégée côté connecteur  : UHF femelle

Contre les surtensions côté connecteur  : UHF femelle

Allumez le Voltage  : VCC 1200 20 % 7ns pour 2kV/NS

Ros  : = 1,2:1 @ 1,5 MHz à 700 MHz

Perte d’insertion  : = 0,1 dBÔ HF

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610