POLYPHASER TRANSTECTOR | Est-B50LN-C2
Large bande dc bloqué protector, cloison monté, seul émetteur coaxial protection contre la foudre pour 125 MHz à 1 GHz avec connecteurs femelles N

Nº PIÈCE FAB.  IS-B50LN-C2
Nº PIÈCE  432209
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Idéal pour les appareils radio HF, UHF, VHF
  • DC bloqué Design Tube gaz
  • N° DC continuité entre les Pins Centre
  • Capacité de frappe multiple

Description des spécifications

Type de montage  : cloison

Bande passante  : 125 MHz à 1 GHz

Protégée côté connecteur  : N femelle

Contre les surtensions côté connecteur  : N femelle

Allumez le Voltage  : 600 V CC 20 %

Ros  : = 1,1:1 plus de bande passante

Perte d’insertion  : = 0,1 dB

Puissance de RF  : VHF 375 W, 50

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610