AIPHONE | Est-IPDV
Portier vidéo Station, montage en Surface, IP adressable, 24 v AC/DC, 500 milliampères gâche électrique, 4-3/16" largeur x profondeur 1-1/8" x 8-1/2" hauteur, pour système

Nº PIÈCE FAB.  IS-IPDV
Nº PIÈCE  449498
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’IS-IPDV est une matrice d’aluminium adressable IP monter, montage en surface de portier vidéo et deux vandale et résistant aux intempéries. Il se connecte directement à un réseau par câble CAT-5e/6 et peut communiquer avec n’importe quelle station maître reliée à un IS-CPI, tout j’ai

Caractéristiques

  • Utilise l’Infrastructure de réseau Cat-5E/6 nouvelle ou existante
  • Programmer les fonctions système Via un navigateur
  • Caméra à Grand Angle (degré 170) avec dôme et fonction Zoom
  • IP adressables Stations disponibles pour la Communication réseau facile
  • Installation rapide et facile
  • Digi PTZ couleur vidéo caméra
  • Météo et anti-vandalisme
  • Pour utilisation intérieure ou extérieure
  • Boîtier de panneau avant en acier inoxydable

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.