AIPHONE | Est-SS
Porte/salle audio Station, encastrable, VAC/DC 24 500 milliampères de libération, 5-15/16" largeur x profondeur 1-5/8" x 10/7-16" hauteur, porte pour système

Nº PIÈCE FAB.  IS-SS
Nº PIÈCE  449487
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IS-SS est un acier inoxydable, flush mount audio seul portier et est les deux vandale et résistant aux intempéries. Il se connecte à l’IS-CCU, IS-SCU ou IS-UCR à l’aide de câble CAT-5e/6. Il y a un contact sec pour gâche électrique. Le SS-IS est alimenté par le système.

Caractéristiques

  • Utilise l’Infrastructure de réseau Cat-5E/6 nouvelle ou existante
  • Contact pour gâche électrique (24 volts AC/DC, 500 milliampères) sec
  • Météo et anti-vandalisme
  • Pour utilisation intérieure ou extérieure
  • En acier inoxydable
  • Montage encastré

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE