VERTIV | Est-WEBCARD
Carte de Communication Web UPS, Interface HTTP/HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, Email, SMS, Telnet

Nº PIÈCE FAB.  IS-WEBCARD
Nº PIÈCE  371870
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Famille de Liebert IntelliSlot Web Card offre une capacité de SNMP, Telnet et web-gestion des communications améliorées et le contrôle de l’onduleur Liebert, gestion de l’alimentation ou la précision des systèmes de refroidissement. Suivi de centre de données efficaces est assurée par un large éventail de paramètres opérationnels, alarmes et notifications ; transmission de données via le réseau.
Liebert IntelliSlot Web Card anciennement Liebert OpenComms Web et Liebert OpenComms NIC carte livre SNMP et la direction à un onduleur Liebert Web, gestion de l’alimentation ou précision, système de refroidissement connecté à n’importe quel réseau Ethernet de Mbit-10 ou -100. L’interface fournit pour web distant ou mise à jour firmware de dans-le-champ. Alarmes et paramètres sont transmis sur le réseau à l’aide de SNMP, email et SMS texto. En outre, Liebert IntelliSlot Web Card w/adaptateur prend en charge Modbus.

Caractéristiques

  • Liebert IntelliSlot Web Card est compatible avec l’UPS ligne-interactif Liebert PowerSure PSI, Liebert GXT onduleur on-line, Liebert GXT 6 & 10kVA onduleur on-line, Liebert GXT 2U onduleur on-line et Liebert Nfinity onduleur on-line.
  • Liebert IntelliSlot Web Card LB est compatible avec l’onduleur on-line Liebert NX et Liebert Hinet onduleur on-line.
  • Liebert IntelliSlot Web Card LBDS est compatible avec la DS Liebert et systèmes de refroidissement de précision Liebert XDF.
  • Liebert IntelliSlot Web/485 carte ADPT est compatible avec Liebert puissance, UPS et la précision des systèmes qui ne sont pas équipés d’un port de IntelliSlot de refroidissement.
  • Liebert IntelliSlot 485 NXL carte est compatible avec les onduleurs on-line Liebert NXL.
  • Liebert IntelliSlot Web Card L carte est compatible avec Liebert iCOM v.4 pour tous Liebert XDP iCOM, Liebert CRV et FW - PA1.04.033.STD ou plus tard pour la DS Liebert, Liebert Challenger et Liebert Deluxe.
  • Liebert IntelliSlot Web IPBML de carte est compatible avec Liebert iCOM v.4 pour tous Liebert XDP iCOM, Liebert CRV et FW - PA1.04.033.STD ou plus tard pour la DS Liebert, Liebert Challenger et Liebert Deluxe.
  • Liebert IntelliSlot Web Card S est compatible avec Liebert PPC.
  • Liebert IntelliSlot Web IPBMS de carte est compatible avec Liebert PPC.