TRIPP LITE | IS500HG
Isolateur Series 120V 500W UL 60601-1 Grade médical Isolation transformateur avec 4 sorties d’hôpitaux

Nº PIÈCE FAB.  IS500HG
Nº PIÈCE  381576
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IS500HG comprend 4 prises espacées de sortie de qualité hôpital de NEMA 5-15R, un cordon d’alimentation 6-pi, prise d’entrée de qualité hôpital, disjoncteur protection contre les surcharges et commutateur d’alimentation illuminé. Robuste tout en métal unité est livré prêt pour placement dans n’importe quel industriel, médical, environnement de bureau ou un réseau. garantie de 2 ans. Isolateur série. UL60601-1 énumérés Medical Grade isolement transformateurs offrent isolement de ligne, filtrage de bruit continu et amélioré surtension de mode commun. Un isolement interne de basse impédance transformateur composant offres 100 % isolement provenant de la ligne d’entrée. Grade médical complet UL60601-1 listing avec récipients fiche et prise de qualité hôpital fait transformateurs de qualité médicale isolateur idéal pour la protection des équipements électroniques sensibles dans les domaines des soins aux patients.

Caractéristiques

  • Offres ligne isolement et filtrage de bruit continu
  • Transformateur d’isolation de basse impédance interne avec Faraday bouclier offres 100 % isolement provenant de la ligne d’entrée
  • Complète UL 60601-1 grade médical listing avec les récipients de fiche et prise de qualité hôpital pour la protection des équipements électroniques sensibles dans les domaines des soins aux patients
  • Réduit le courant de fuite cumulative de l’isolateur et l’équipement connecté à des niveaux moins de 100 µA
  • Sortie AC flottante empêche le bruit de couplage des circuits de terre hôpital bruyant
  • Alternative peu coûteuse aux circuits dédiés et mises à niveau électrique du site
  • Supprime le bruit EMI/RFI, utilitaire de commutation transitoires, les harmoniques générées par charge et les boucles de masse
  • Transformateur de filtrage offre réjection du bruit de mode commun continue sans pièces de wearble
  • Réduit 6000V IEEE587 Cat A & B bague vague et combinaison vague test les marées à seulement 0, 5V mode commun
  • Comprend 4 espacées prises de sortie d’hôpital-grade de NEMA 5-15R, cordon d’alimentation de 10 pi, prise d’entrée de qualité hôpital, disjoncteur protection contre les surcharges, commutateur d’alimentation illuminé et boîtier robuste tout en métal du système
  • Navires prêt pour le placement des tours dressées dans n’importe quel industriel, médical, environnement de bureau ou réseau

Spécifications  :

Nombre de prises 4
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.