BOSCH SECURITY SYSTEMS | ISC-BDL2-W12G
Blue Line Gen 2 Tritech 40 pi par 40 pi

Nº PIÈCE FAB.  ISC-BDL2-W12G
Nº PIÈCE  449405
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Blue Line Gen2 série de détecteurs de mouvement utilisent une combinaison d’infrarouge passif (PIR) et les technologies de détection hyperfréquence avec traitement du signal avancé. Les animaux domestiques (-WP) modèles génèrent des alarmes pour humains intrus sans générer de faux un larms pour animaux de compagnie. Ces petits détecteurs discrètes sont simples à installer et ne nécessitent pas de réglages de champ.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Modèle sélectionnable de confortables disponible
  • Dynamique de la température Compensaton
  • Bruit de micro-ondes Adaptive traitement-réduire les fausses alarmes
  • Mur à zone de couverture murale 40 ft.

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 2
Type de produit KIT D’ALARME
Finition AUTRE FINITION
Catégorie de ventes DISPOSITIF ÉLECTRIQUE
Fonction SORTIE ALARME (AUCUNE BARRE OU PALETTE)
Tension d'entrée 9 À 15 VDC
Code UNSPSC 46171500