BOSCH SECURITY SYSTEMS | ISC-CDL1-W15G
Détecteur de mouvement micro-ondes/PIR, 9 à 15 Vcc, 10 milliampères en veille, 50' x 50' couverture motif, 2,75" largeur x 2,2" profondeur x 4,7" hauteur, High Impact ABS plastique, blanc

Nº PIÈCE FAB.  ISC-CDL1-W15G
Nº PIÈCE  648437
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • TriTech passif infrarouge et détection Radar Doppler hyperfréquence avec la première étape de transformation pour le supérieur capture Performance et immunité de fausse alerte de meilleur-dans-classe
  • Four micro-ondes bruit traitement adaptatif réduire les fausses alarmes de Sources répétitives
  • Résistances EOL intégrée. Réduit le temps d’Installation et de la complexité
  • Souple, hauteur de montage, aucun réglage réduire les temps d’Installation et de fausses alarmes, améliorer la Performance de prise

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE, FR, AFNOR, RCM, INCERT, ANATEL, SBSC

Spécifications  :

Motion Sensor immunitaire pour animaux de compagnie NON