BOSCH SECURITY SYSTEMS | ISC-PDL1-WC30G
Série professionnelle Tri-Tech Rideau détecteur (30 m, 10,53 GHz)

Nº PIÈCE FAB.  ISC-PDL1-WC30G
Nº PIÈCE  449452
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les détecteurs de Rideau TriTech Professional Series sont exceptionnellement adaptés pour des applications commerciales à l’intérieur. Technologie de fusion de données capteur assure que le détecteur envoie des conditions d’alarme basées sur des informations précises. La combinaison puissante d’uniq ue caractéristiques de la série Professional offre des performances supérieure capture et élimine les fausses alarmes. L’enceinte deux pièces auto-bloquants, niveau à bulle intégré, hauteur de montage souple et trois supports de fixation en option insta llation de simplifier et réduisent le temps de service.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 30 m (100 pi) x 2,6 m (8,5 pi)
  • 2,1 m et hauteur de montage de 3 m (7 ft à 10 ft), aucun ajustement requis, masquage lookdown facultatif
  • EN50131-2-4 Grade 2 compatible
  • Technologie de fusion de données capteurs
  • Gamme radar adaptatif et suppression active de lumière blanche

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 2
Type de produit KIT D’ALARME
Fini AUTRE FINITION
Catégorie de ventes DISPOSITIF ÉLECTRIQUE
Fonction SORTIE ALARME (AUCUNE BARRE OU PALETTE)
Tension d'entrée 9 À 15 VDC
Code UNSPSC 46171500