PANDUIT | ISFCH6X04ABL-UG
ISFCH6X04ABL-UG

Nº PIÈCE FAB.  ISFCH6X04ABL-UG
Nº PIÈCE  CM-0424PANI-F6A-02
Minimum 1 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble en cuivre, industriel, Cat 6A 4 paires, 24/7 AWG toronné, SF / UTP, CM / CMX, 600V nominal, rés.d’huile, uv res., noir, bobine de 1000 pieds

Informations techniques

Dépasse les exigences IEC 61156-6 Catégorie 6A, ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 6A; Conformité standard : UL AWM Style 2463 (80C 600V)Flex Life Test : 1 millions de cycles à 10 x diamètre de câble; 10 millions de cycles à 20x diamètre de câble Test de durée de vie en torsion : 3 cycles d’ions de moulin, 270 Résistance à l’huile 6 mois @ 20C; Conformité PoE : Conforme aux normes IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour les applications PoE ; Conforme RoHS

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Couleur de gaine NOIR
Type de conducteur SOLIDE
Classement de résistance au feu VERTICAL
Blindé CÂBLE F/UTP - PAIRE TORSADÉE ALUMINISÉE/NON-BLINDÉE
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.