TRIPP LITE | ISOBAR12 ULTRA
Isobar 12-Outlet Surge Protector, cordon de 15 pi, 3840 Joules, LED de Diagnostic, 1U rackable

Nº PIÈCE FAB.  ISOBAR12 ULTRA
Nº PIÈCE  198493
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

ISOBAR12ULTRA de Tripp Lite offre suppression de montée subite et bruit qualité réseau dans une armoire de montage multiple polyvalente tout en métal. Brides de fixation détachables sont configurables pour montage en rack, Mont et sous le comptoir installation murale. Utilise l’espace de seulement 1 rack (1U) lorsqu’il est installé dans un rack standard EIA de pouce 19. Dispose de la plus élevée de montée subite AC et suppression du bruit EMI/RFI de tous les Tripp Lite rackmount suppresseurs de surtension. Points de vente sont disposées en groupes de filtre isolé exclusif pour limiter l’interaction de bruit parmi les éléments connectés. Comprend 12 points de vente (2 avant/10 arrière), cordon d’alimentation 15 ft et interrupteur d’alimentation surveillé pour réduire le risque d’arrêt accidentel. Voyants de diagnostic indiquent AC, ligne faute et protection Statut actuel. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA 5-15P/Output  : 12 NEMA5-15R (avant 2 10 arrière) électrique  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA 5-15R) FORMAT  : monté en rack supporte po 19 (utilise le panier 1 espace/1U), mur Mont, sous le comptoir, etc.

Caractéristiques

  • Polyvalent meuble tout en métal avec brides de fixation amovible permet de monté en rack, support mural, sous le comptoir et autre creative options utilise un espace rack (1U) en standard de 19 pouces de montage en rack ampli de joules/96,00 0 3840 (« zéro U » possible dans de nombreux supports de montage) suppression de surtension réseau qualité AC avec EMI/RFI 12 prises de sortie NEMA5-15R (2 avant/10 arrière) points de vente sont disposées en groupes de filtre isolé exclusif pour limiter l’interaction de bruit entre le filtrage connecté éléments 15 pied cordon avec NEMA5 - 15P st Antsa-fiche raccordement LED de Diagnostic confirme AC présent (vert), défaut de ligne (rouge) et interrupteur illuminé protégé (vert) confirme la puissance sur/hors statut Snap-in garde commutateur empêche accidentel désactiver la capacité de 15 ampères avec disjoncteur de 120 v A C, 50/60 Hz électrique compatibilité

Description des spécifications

Montage en rack-parasurtenseur
Fréquence compatibilité  : Hz 50/60
: Watts 1800
Disjoncteur (Amp)  : Amp 15
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Service électrique recommandée  : 120 volts (110 - 125 volts)
Type de connexion d’entrée  : Prise d’entrée NEMA 5-15P
Caractéristiques de la fiche d’entrée  : Prise d’entrée encombrant à Angle droit
Longueur du cordon d’entrée  : 4,57 m (15 ft)
Compatibilité de voltage  : 120 volts AC
Courant de surtension maximale  : 150000 Amp
Interrupteurs  : Rouge lumineux Power Switch contrôle l’alimentation à tous les points de vente
LED de diagnostic  : Protection présents (vert), ligne de faute (rouge) et ligne OK (vert)
Couvercle de l’interrupteur de verrouillage  : Couvercle Transparent de l’interrupteur verrouillage empêche d’arrêt accidentel
Suppression Joule C.a.  : 3840 Joule
Temps de réponse de répression AC  : NM = 0 ns, CM = < 1 ns
Modes de protection  : Inclut le Mode complet Normal (H-N) et commun Suppression de surtension de ligne Mode (N-G/H-G)
Tension de serrage  : 140 volts RMS
AC de répression contre les surtensions courant nominal  : 96000 Amp
Anti-surtensions C.A. utilisées  : Metal Oxide Varistors, selfs toroïdales d’équilibré et condensateurs VHF
Fusible thermique sûre  : Empêche les Conditions dangereuses lors extrême étendue des surtensions et des événements catastrophiques
UL1449 Laisser passer Rating  : 330 volts
Le filtrage EMI/RFI  : 40 - 80 dB
Protection Téléphone/DSL  : No
Câble (coaxial) Protection  : No
Réseau (Ethernet) Protection  : No
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 1,75 pouce x 17,5 % pouce x 4 Inch (4,45 x 44,45 cm x 10,16 cm)
Poids unitaire  : 4,6 lb (2,09 kg)
Matériaux de Construction  : métal
Accessoires de montage fournis  : Brides de montage sont préinstallés pour Installation en rack 1U et peuvent être reconfigurés pour appuyer une variété d’Options de montage
Boîtier de couleur  : noir
Récipient à couleur  : noir
Couleur (ligne AC Cord)  : noir
Facteurs de forme pris en charge  : 1U Rackmount, 0U Rackmount verticale, Wallmount et sous le comptoir montage pris en charge - détachable brides peut être reconfiguré pour prendre en charge une variété d’Options de montage supplémentaire
Mesure de points de vente (Centre)  : Distance entre les points de vente avant = 38,9 % mm, Distance entre les points de vente arrière = 38,9 % mm
Fiche coudée  : Oui
Prise de sortie  : 12 (5)-15R

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.