TRIPP LITE | ISOTEL4 ULTRA
Isobar 4-Outlet Surge Protector, 6 pi cordon avec fiche coudée, 3300 Joules, LED de Diagnostic, Tel/Fax/Modem, en métal

Nº PIÈCE FAB.  ISOTEL4 ULTRA
Nº PIÈCE  199971
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour plus de 20 ans, les grandes entreprises de l’Amérique ont fait confiance de Tripp Lite Isobar Premium contre les surtensions et bruit suppresseurs pour protéger informatiques sensibles, de réseautage et d’équipement de télécommunication. Avec plus de 18 millions de clients satisfaites, l’isobare reste #1 du monde parasurtenseur prime de vente. Chargé avec une combinaison généreuse de composants de haute qualité, près d’indestructible cas tout en métal, système de filtration de bruit unique et suppression de téléphone monoligne intégré pour les modems, la série Isobar/Isotel offre le meilleur niveau de protection possible dans une bande de multiples points de vente. Circuits de suppression robuste contre les surtensions avec suivi de l’onde sinusoïdale offrent des niveaux extrêmes de protection contre les conditions de surtension plus lourdes dépassant IEEE 587 catégorie A B spécifi cations et réduction de 6, 000V test poussées à des niveaux inoffensifs sous 35 volts. Système de protection unique d’Isobar combine selfs toroïdales grand, inductances de tige-noyau de ferrite, condensateurs HF/VHF et plusieurs couches d’oxyde métallique varistances sur bancs de filtre de ted isola exclusif que supprimer l’interférence d’EMI/RFI, même bruit généré par d’autres pièces de l’équipement connecté. ISOTEL4ULTRA vous propose 4 prises disposées en deux groupes de filtre afin d’éviter les blocages du système, qu’il se recharge et des problèmes de performances courants car bruyant syste m périphériques sont alimentés en marche. Suppression des surtensions évalué à 3330 joules/92 000 ampères offre réseau qualité protection. Très espacées prises de NEMA 5-15 accueillent jusqu'à 2 grand transformateur bouchons sans bloquer les points de vente. Une paire de valets RJ11 offrir s ingle téléphone ligne surtension pour les modems, télécopieurs et téléphones sans fil. Voyants de diagnostic confirmer la disponibilité du pouvoir, statut de faute et de la protection de la ligne. Comprend pied 6 cordon d’alimentation avec fiche d’entrée coudée encombrant, pattes de fixation de serrure et un ensemble de couvertures de sécurité enfant 4. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA 5-15P/sortie  : 4 NEMA5-15R/6-pi AC ligne cordELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz (prise de courant murale nécessite NEMA 5-15R) SUPPRESSION  : AC  : amplis de joules/140 3330 92V RMS serrage/000 Téléphone  : monoligne protec tion commence à 260V

Caractéristiques

  • Suppression des surtensions robuste avec onde sinusoïdale suivi protège contre le plus lourd des conditions de surtension, dépassant les spécifications de A&B catégorie IEEE et réduction de 6, 000V test poussées à des niveaux inoffensifs inférieure à 35 volts. Suppression composante multiples circuits ombine c selfs toroïdales, inductances de tige-noyau de ferrite, condensateurs HF/VHF et plusieurs couches d’oxyde métallique varistances dans des banques de filtre isolé exclusif que supprimer l’interférence d’EMI/RFI, même bruit d’autres morceaux de protège les appareils connectés téléphone unique l ine parasurtension modems, télécopieurs et téléphones sans fil (2 fils, seule ligne, prises RJ11) 4 sorties disposées en groupes de deux filtres empêchent le système se bloque, redémarre et des problèmes de performances courants comme bruyant périphériques sont hors tension et surtension catégorie réseau suppression évalué à 3330 joules/92 000 ampères prises espacées accommodement jusqu'à 2 bouchons grand transformateur sans bloquer les sorties 3 LED indicateurs confirment suppresseur fonctionnement et l’état de site de câblage, plus AVERTISSEMENT électrique ou de r suppresso fault conditions illuminé interrupteur avec disjoncteur intégré de 12 amp offre un contrôle de puissance et protection contre les surcharges 6 pieds ligne AC cord avec entrée coudée encombrant brancher Keyhole permettent de pattes de fixation permanentes Set de 4 cache-prises d’installation boucler en toute sécurité inutilisés prises 120 V AC, 50/60 Hz compatibilité électrique

Spécifications  :

Nombre de prises 4
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.