PANDUIT | IUTPCH5BLY
Cordon de brassage contructed de câble solide de qualité industrielle UTP catégorie 5e.
Caractéristiques
- Cloison fournit IP67/IP65 joint lorsque jumelé avec connecteur IP67/IP65 ou coupleur
- Dépasser le 5e catégorie ANSI/TIA/EIA-568-C.2 et normes ISO 11801 classe D
- Répondre aux exigences de l’IEEE 802,3at PoE plus
- Chaque cordon est 100 % performance testée et câblé à T568A
- Construit de 5e de catégorie industrielle, 24 AWG solid câble UTP et Pan-PlugTM fiches modulaires pour une performance supérieure
- Fiche contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure
- Fiche répond à toutes les exigences applicables de la norme ANSI/TIA/EIA-968-A et est supérieure à 60603-7 Spécifications IEC
- Disponible avec ou sans capuchons anti-poussière
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 5E |
---|---|
Couleur | NOIR |
Type de connecteur | RJ45 À RJ45 |
Longueur | 5 FT. | 1,52 M |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | CORDONS DE RACCORDEMENT |
Code UNSPSC | 43223303 |