PANDUIT | IUTPCH7BLY
Cordon de brassage contructed de câble solide de qualité industrielle UTP catégorie 5e.

Nº PIÈCE FAB.  IUTPCH7BLY
Nº PIÈCE  430691
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cloison fournit IP67/IP65 joint lorsque jumelé avec connecteur IP67/IP65 ou coupleur
  • Dépasser le 5e catégorie ANSI/TIA/EIA-568-C.2 et normes ISO 11801 classe D
  • Répondre aux exigences de l’IEEE 802,3at PoE plus
  • Chaque cordon est 100 % performance testée et câblé à T568A
  • Construit de 5e de catégorie industrielle, 24 AWG solid câble UTP et Pan-PlugTM fiches modulaires pour une performance supérieure
  • Fiche contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure
  • Fiche répond à toutes les exigences applicables de la norme ANSI/TIA/EIA-968-A et est supérieure à 60603-7 Spécifications IEC
  • Disponible avec ou sans capuchons anti-poussière

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 7 FT. | 2,13 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE