OPTEX | IVP-DH
Système d'interphone sans fil, standard, comprend (1) unité de surveillance portable et (1) unité pour la porte

Nº PIÈCE FAB.  IVP-DH
Nº PIÈCE  CS101957
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 9785757 pour remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Portée de transmission jusqu'à 100 mètres, la ligne de mire
  • Transmission numérique de voix/Image
  • Plusieurs unités d’extension jusqu'à quatre poche unités-IVP-HU (G) et deux unités-IVP-DU (G) de porte
  • Enregistrement d’images clin d’oeil/Auto
  • Active parcourir fonction permet à l’utilisateur à activer est venu devant la porte unité bouton est enfoncé (The porte unité doit pouvoir être alimenté extérieurement pour cette fonction)
  • Gâche électrique avec bouton de « Porte ouverte »

Spécifications  :

Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Droits INTERMITTENT
Montage SURFACE
Gamme - pieds 300
Type de produit INTERPHONES ET COMPOSANTS
Catégorie de ventes INTERPHONES
Type de capteur VIDÉO
Code UNSPSC 46171500