OPTEX | IVP-HU
Bloc moteur portatif, adaptateur 5,5 VCC, 2,4 Gigahertz, écran LCD 2,4 po, 1,18 po de profondeur x 2,36 po de largeur x 5,71 po de hauteur

Nº PIÈCE FAB.  IVP-HU
Nº PIÈCE  CS101961
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 9785751 pour remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Montable sur socle de charge avec batterie Rechargeable Maximum quatre unités à un système de mur
  • Port USB Micro PC connexion permet à l’utilisateur d’afficher et de télécharger l’Image

Spécifications  :

Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Droits INTERMITTENT
Montage SURFACE
Gamme - pieds 300
Type de produit INTERPHONES ET COMPOSANTS
Catégorie de ventes INTERPHONES
Type de capteur VIDÉO
Code UNSPSC 46171500