PELCO | IWM-GY
Support mural avec câble repiquage conçu pour être utilisé avec interception ou Spectra et DF5 pendentif série. Prend en charge jusqu'à 75 lb. Peut également être utilisé avec PP4348 pour Applications sur le toit de Parapet. Finition grise

Nº PIÈCE FAB.  IWM-GY
Nº PIÈCE  236560
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Support mural avec passage de câbles conçu pour intercepter ou spectres et DF5 série pendentif. Prend en charge jusqu'à 75 livres. Peut également être utilisé avec PP4348 pour applications sur le toit de parapet. Finition grise.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour une utilisation avec les spectres, DF5, DF8 et dômes Sarix IE ; Peut également être utilisé avec les autres dômes pendentif à l’aide de 1,5 pouces NPT tuyau fileté pour montage
  • Construit en aluminium (IDM4018) et en fonte d’aluminium (IWM Series)
  • Se monte directement sur la verticale porteuse Su

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Type d’environnement IN/OUT
Type MONTURE DE CAMÉRA
Code UNSPSC 31162308