PELCO | IWP221-1ES
Sarix professionnel 2 dôme anti-vandale, 2 MP, objectif 2,8 mm

Nº PIÈCE FAB.  IWP221-1ES
Nº PIÈCE  696100
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 64 GB de stockage bord avec carte Micro SD
  • Détection de mouvement et détection de Sabotage caméra
  • ONVIF profil S, profil G et conforme au profil Q
  • Puissant, polyvalent et abordable, les caméras de la gamme Sarix professionnel (P) emballer la nd les caractéristiques les plus populaires des fonctionnalités de la technologie Sarix dans une large gamme d’intérieur et extérieur Options, y compris les caméras Bullet et Mini dômes
  • Au sein de la gamme Professional Sarix, la Sarix IWP série vandale résistant Wedge caméras caractéristique un fixe 2,8 MM Lens pour Surve besoins de surveillance dans les espaces restreints
  • En outre les caractéristiques de série Sarix IWP Advanced Science des couleurs et un filtre anti-IR mécanique pour une sensibilité accrue dans des Installations lumineuses faibles
  • Cuisinière professionnelle Sarix caméras supporte jusqu'à deux flux vidéo simultanés et une troisième voie de Service

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610