AIPHONE | IX-DF-2RA
Poste de secours vidéo IP avec STD et boutons d’appel d’urgence

Nº PIÈCE FAB.  IX-DF-2RA
Nº PIÈCE  664660
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le IX-DF-2RA est un portier IP audio/vidéo pour la série IX. Cet appareil encastrable se connecte à un réseau PoE avec câble CAT-5e/6. Le IX-DF-2RA appellera jusqu'à 20 maîtres IX-MV ou instances du MOBILE IX. Les caractéristiques de la station porte un visage en acier inoxydable plaque avec deux boutons d’appel (« Normal » et « D’urgence »), braille signage et appel placé/répondu indication. En outre, le IX-DF-2RA a un contact forme C pour gâche électrique, une sortie de 600 ohms pour la pagination ou haut parleur amplifié, et un contact d’entrée.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Système évolutif est facile à étendre - mélanger et correspondre à un nombre infini (8) de la porte et stations maîtresses !
  • Système de communication tout-en-un pour contrôler la vidéo entrée et contrôle d’accès
  • Utilise la nouvelle ou existante CAT-5e ou CAT-6 infrastructure réseau (le support de multidiffusion recommandé)
  • Programmer les fonctions système via l’outil de Support (recommandé) ou navigateur
  • Les stations d’adressable IP être communication réseau facile
  • 24/7 en continu à partir des stations de porte vidéo
  • Sortie vidéo compatible ONVIF
  • Intégration avec Lenel OnGuard
  • Visualiser les caméras IP tiers de stations principales de IX-MV
  • Transférer automatiquement les appels manqués
  • Pagination avec deux niveaux de priorité
  • Appel de files d’attentes
  • Transférer des appels de porte à n’importe quelle station maître
  • Porte standard version câblage portier ou RY-IP44 pour plus de sécurité

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.