PELCO | IXE22
Sarix IXE série boîte caméra avec SureVision 2,0

Nº PIÈCE FAB.  IXE22
Nº PIÈCE  704600
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications critiques, y compris les transports, les infrastructures essentielles et gouvernement s’installe, la IXE série boîte caméra dispose SureVision 2,0 à offrir une qualité d’image inégalée en conditions d’éclairage les plus difficiles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 3 mégapixels (MPx)
  • Jusqu'à 30 Images par seconde (IPS) à 3 MPx
  • CS Lens Mounts
  • Mise au point arrière automatique ABF
  • Power over Ethernet (PoE), IEEE 802,3af
  • Suite d’analytique intégré Pelco
  • Détection de mouvement adaptatif et Analytique de Sabotage caméra
  • Localage Micro SD
  • Compatible avec les systèmes vidéo Pelco et tiers
  • ONVIF profil S et conforme au profil G
  • Support et garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610