PELCO | IXES1
IP Sarix amélioré gamme intérieure fixe PoE caméra, Standard 0,5MP résolution, 30 IPS avec Surevision, Wide Dynamic Range et basse lumière avec IRIS DC monture CS

Nº PIÈCE FAB.  IXES1
Nº PIÈCE  517683
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • SureVision technologie de nouvelle génération, y compris  : - True Wide Dynamic Range (WDR) - Performance en faible luminosité - anti-Bloom une technologie de pointe
  • Jusqu'à 3 mégapixels (MPx)
  • Jusqu'à 30 Images par seconde (ips) à 3 MPx
  • Objectif CS se monte avec FocusABF arrière Auto
  • Power over Ethernet (PoE), IEEE 802,3af
  • Détection de mouvement adaptatif et Analytique de Sabotage caméra
  • Stockage local (Micro SD)
  • Compatible avec les systèmes vidéo Pelco et tiers
  • ONVIF profil S conformes
  • Support et garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610