Fabricants | 2AS-1812POS | |
AWG 18, 12-paire échoués câble nu conducteurs en cuivre, isolation PVC-Nylon, gaine en PVC résistant au soleil, testé par les exigences d’UL pour les câbles de Type TC ayant des conducteurs THWN ou THHN (TFFN). 90C, 600V, bouclier de papier d’aluminium avec fil de drain

Nº PIÈCE  2AS-1812POS
Minimum de 5000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gaine en PVC isolation PVC-nylon 90C, 600 V

Applications

Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur et pour l’installation dans les bacs, auges, canaux, conduits et diriger l’enterrement. Conçu pour la télémesure, de signaux, de relais et de communication.
Autorise l’utilisation en classe 1, les emplacements dangereux industriels Division 2 par NEC.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : PVC/Nylon
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC/NYL-POLYCHLORURE DE VINYLE/NYLON
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage GLOBAL SHLD FLEURET ET BRD
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.