Fabricants | 323-221-1806 |
Ensemble Single blindé et Multipair, 18 AWG, 6 paire.

Nº PIÈCE  323-221-1806
Minimum de 16 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation PVC
Gaine en PVC
105C, 300 V

Applications

Pour servir de câble d’instrumentation à l’intérieur ou à l’extérieur dans des applications de contrôle. Conçu pour être installé dans les bacs, auges, canaux, conduits, goulottes guide-fils et aérien utilisé lorsque pris en charge par un messager.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
TEMPÉRATURE  : 105C
TENSION  : 300 V

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 6 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON