Fabricants | 327-200-1602-JX | |
16-2 C THERMOCOUPLE JX SOL PVC RECTO VERSO NS PVC JKT 105C 300V WHT/ROUGE

Nº PIÈCE  327-200-1602-JX
Minimum de 75 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation PVC
Gaine en PVC
Conducteurs multibrins ou solides

Applications

Permet d’étendre sur le plan économique le signal de thermocouple en aluminium et usines sidérurgiques, pâtes et papiers, le verre, de traitement thermique automobile, pétrochimie et d’industries de transformation des aliments.

Description des spécifications

ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
TEMPÉRATURE  : 105C
TENSION  : 300 V CA

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage AUCUN ÉCRAN
Type de thermocouple FER/CONSTANTAN TYPE JX
Thermocouple OUI