Fabricants | 327-221-2008-JX | |
CÂBLE, 20 AWG, 8 PAIRE, THERMOCOUPLE SOLIDE JX PVC GLOBALEMENT FOIL BOUCLIER PVC VESTE POWER LIMITED CÂBLE INSTRUMENT PLATEAU CÂBLE 105C 300V

Nº PIÈCE  327-221-2008-JX
Minimum de 50 MÈTRES
En stock

Applications

Permet d’étendre sur le plan économique le signal de thermocouple en aluminium et usines sidérurgiques, pâtes et papiers, le verre, de traitement thermique automobile, pétrochimie et d’industries de transformation des aliments.

Description des spécifications

ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
TEMPÉRATURE  : 105C
TENSION  : 300 V CA

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 8 PAIRES
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ENSEMBLE EN ALUMINIUM MYLAR ALUMINIUM BOUCLIER
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Type de thermocouple FER/CONSTANTAN TYPE JX
Thermocouple OUI