Fabricants | 327-231-2012-JX | |
20-12 P THERMOCOUPLE JX SOL PVC IND + O/A FOIL SHD PVC JKT PLTC ITC 105C 300V

Nº PIÈCE  327-231-2012-JX
Minimum de 762 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation PVC
Gaine en PVC

Applications

Permet d’étendre sur le plan économique le signal de thermocouple en aluminium et usines sidérurgiques, pâtes et papiers, le verre, de traitement thermique automobile, pétrochimie et d’industries de transformation des aliments.

Description des spécifications

ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
TEMPÉRATURE  : 105C
TENSION  : 300 V CA

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRANS À LA FOIS INDIVIDUELS ET GÉNÉRAUX
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Type de thermocouple FER/CONSTANTAN TYPE JX
Thermocouple OUI