Fabricants | 328-110-2411T | |
24-2 C SOL THERMOCOUPLE TYPE T GLS DUPLEX BRD/GLS BRD JKT 510C CONT

Nº PIÈCE  328-110-2411T
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Jambe positive  : cuivre
Négatif de jambe  : Constantan

Applications

Pour doux environnements oxydants, réducteurs, inerte et vide.

Description des spécifications

ISOLATION  : BRD-VERRE ÉTAMÉ (GL)
TEMPÉRATURE  : 482C
TENSION  : 300 V CA

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation GL-BRD-VERRE ÉTAMÉ
Matériau de gainage GL-BRD-VERRE ÉTAMÉ
Écran/blindage AUCUN ÉCRAN
Type de thermocouple CUIVRE/CONSTANTAN TYPE T
Thermocouple OUI