Câbles d’ascenseur de DRAKA | J 16-18
Super-Flex voyage câble Type ETT/300v, Jute Center - UL Listed, certifié CSA, 18 AWG, 16 conducteurs, NEC/CEC Compliant - garantie à vie

Nº PIÈCE FAB.  J 16-18
Nº PIÈCE  4RWC-J1618
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Veste noire, 70C polychlorure de vinyle spécialement composé pour la flexibilité et à l’abrasion. Le câble fini est conforme aux normes ANSI/ASTM, UL et CSA. Les températures varient de - 15C à + 70C de fonctionnement. Reliure spirale enroulés de fibres synthétiques

Applications

ETT tour voyage câbles sont certifiés et approuvés pour les applications marines et offshore

Informations techniques

ISO 9001, répertorié UL, NEC conforme, certifié par l’ACNOR, approuvé par le nous Dept. of Labor Mine Safety Bureau Veritas Certification, conforme IEC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs COMPOSITE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur COMPOSITE
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE