TRANSITION NETWORKS | J/E-CX-TBE-02-LA
Ethernet juste convertir-IT Twisted paire de Coax convertisseur de média, un Port  : 10BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft], Port deux  : 10BASE2 (BNC) [m 185/607 ft], LA

Nº PIÈCE FAB.  J/E-CX-TBT-02-LA
Nº PIÈCE  586231
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Connectez l’héritage matériel-connecter un périphérique ou un Segment de 10BASE2 existant à un Segment de la paire torsadée

Caractéristiques

  • Prend en charge jusqu'à 24 dispositifs guirlande sur un seul câble coaxial segment par segment de paire torsadée
  • Commutateur MDI/MDI-X permet de convertisseur pour être connecté à un  : une station de travail NIC ou les hub, ou les commutateurs et les routeurs sans changer le type de câble
  • Connecteur BNC T inclus pour des applications de daisy chain
  • Non montable en rack

Description des spécifications

Point  : Paire torsadée d’amadouer Media Converter
Interrupteurs  : MDI/MDI-x  : sélectionne RJ45 Correct paramètre de Port
LED d’État  : PWR  : On = connecté à une alimentation externe ; BNC/ACT (activité BNC)  : Clignotant = 10BASE2 le trafic de données ; TP/ACT (activité TP)  : On = connexion de 10BASE-T de liaison ; Clignote = trafic de données 10BASE-T ; COL  : Clignotant = Collision présente
Alimentation  : Externe AC/DC  : 5 Volt DC, Amp 1,0
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft]
O port  : 10BASE2 (BNC) [m 185/607 ft]
Dimension  : 2,75 po largeur x profondeur 3,7 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3(TM), 10BASE-T, 10BASE2, mur Mount Power Supply-UL et CSA certifiés, FCC classe A, CISPR/EN55022 classe A, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10BASET
Code UNSPSC 43201553