TRANSITION NETWORKS | J/RS232-CF-01-BR
Juste convertir-IT RS232 cuivre au convertisseur de média autonome fibre DCE, Port un  : DB-9 femelle 15 m/49 ft, Port deux  : 1300 nm ST Multimode 2 km/1,2 mi, BR

Nº PIÈCE FAB.  J/RS232-CF-01-BR
Nº PIÈCE  587353
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transition Networks « Juste Convert-IT(TM) » serial RS-232 au convertisseur de médias de fibre est un peu coûteux, sans fioritures d’étendre la distance entre les connexions série à l’aide du câble à fibre optique. Ce convertisseur prend en charge la transmission de données intégral ou de semi-duplex à des vitesses jusqu'à 120 kbit/s. unité et voyants de Port permettent des informations d’État rapide du convertisseur

Applications

Étendre le réseau Terminal à Distance - Link A distance à un ordinateur hôte, connecter plusieurs périphériques, tels que les Scanners de sécurité, équipements POS, terminaux distants et systèmes de construction/alarmante de l’accès à un ordinateur hôte. Idéal pour Campus ou Business environnements où distant dispositifs peut être mis en réseau en A point à point Configuration où Distances sont Greater Than le 15 mètre Limitation de cuivre classiques câbles série

Caractéristiques

  • Offert avec soit un connecteur mâle ou femelle
  • Transmission en duplex intégral/moitié à des vitesses jusqu'à 120 kbit/s
  • Fibre LED s’allume pour montrer lien avec ou sans transmission de données

Description des spécifications

Point  : RS232 cuivre à fibre convertisseur de média autonome (DCE)
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
LED d’État  : PWR  : allume pendant le fonctionnement Normal ; Cuivre  : Steady = lien ; Clignote = Rx Data ; Fibre  : Steady = liaison fibre
Consommation électrique  : 3 Watt
Alimentation  : Externe AC/DC  : 12 volts DC, 0,5 Amp Minimum
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : DB-9 (femelle) [m 15/49 ft]
Deux orifices  : 1300 nm Multimode (ST) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : 3 po largeur x profondeur 3,9 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

EIA/TIA-574, EIA/TIA RS-232E-Wall Mount Power Supply-UL et CSA certifiés - FCC classe A, classe CISPR/EN55022 A, EN55024, EN60950, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.