TRANSITION NETWORKS | J/VD-RX-01-LA
Récepteur vidéo CCTV analogique, un des orifices  : Coaxial BNC 75 Ohm, Port deux  : 850 ST Multimode nm 1 km/0,6 mi, LA

Nº PIÈCE FAB.  J/VD-RX-01-LA
Nº PIÈCE  586238
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

émetteur de média vidéo composite analogique Transition Networks, J/VD-TX-01, convertit un signal de CCTV caméras à fibre multimode ou monomode pour jusqu'à 10 km. récepteur de média vidéo analogique Transition Networks, J/VD-RX-01, convertit le signal optique en un signal vidéo composite analogique. Toute conversion est effectuée en temps réel. Contrôle de gain automatique installé sur l’émetteur et le récepteur maintient la qualité souhaitée de la vidéo de contraste et de luminosité pour les longues distances. Aucun ajustement de champ n’est nécessaires. Alimentation d’énergie large plage d’entrée permet de multiples choix de source d’alimentation y compris alimentation pour caméra. Pour assurer la meilleure qualité Transition Networks émetteurs et récepteurs doivent être utilisés sur les deux extrémités de la liaison

Applications

Connecter les périphériques vidéo analogiques unidirectionnel sur fibre optique

Caractéristiques

  • Modulation AM
  • Compatibilité NTSC, PAL, SECAM
  • Compatible avec tous les équipements de vidéosurveillance vidéo
  • Temps réel vidéo couleur
  • Contrôle de gain automatique sur le récepteur
  • Lien traversent
  • Alimentation d’entrée

Description des spécifications

Point  : Récepteur vidéo CCTV analogique
Formats vidéo  : NTSC, PAL, SECAM
Entrée vidéo  : 0,5 - 2 volts crête à crête (75 Ohm)
Bande passante  : 5Hz - 10 MHz
Gain différentiel  : < 5 %
Phase différentiel  : < 5 degré
Inclinaison  : < 1 %
Rapport signal/bruit  : 60 dB
Multimode  : 850 nm  : bilan de liaison 3 dB
Voyants  : PWR  : On = puissance connectée ; RX  : On = fibre de flux vidéo en
Alimentation d’énergie  : 9 - 16 volts AC/DC
Consommation électrique  : 2 Watt
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C (32 et 122 deg F) température de fonctionnement (Standard) ; -25 au 85 deg C température de stockage ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : Coaxial (BNC) (75 Ohm)
Deux orifices  : 850 nm Multimode (ST) [1 mi/6 km]
Dimension  : 4 po largeur x profondeur 3 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

CE Mark-Power Supply - UL Listed, EN60950 - FCC classe A, EN55022 classe A - EN55024

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553