KLEIN | J213-9NETP
9 dans. JourneymanTM fort effet de levier côté-coupantes - poisson-ruban tirant

Nº PIÈCE FAB.  J213-9NETP
Nº PIÈCE  245899
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent une excellence, toutes les pinces de Klein sont fabriqués le plus beaux nous en acier allié. Ils sont forgent, précision usinées, durci et gâché avec soin pour une résistance maximale. Pinces de Klein sont fabriqués aux USA, offrir durabilité et des performances exceptionnelles et disposent d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Rapidement et facilement tire 1/8" ou 1/4" en acier plat poisson ruban sans endommager la cassette.
  • Conception du fort effet de levier. Rivet se rapproche de l’arête de coupe pour 46 % coupe supérieure et pouvoir saisissant que d’autres modèles de pinces.
  • Induction durcie couteaux à découper pour la longue vie.
  • Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée.
  • Design épuré avec mâchoires moletés sûr-préhension, hachurée.
  • Poignée unique trempe aide à absorber le « snap » lors de la coupe fil.
  • State-of-the-art, poignées Journeyman(TM) dual-matériau offrent une meilleure adhérence sans sacrifier la longévité et la robustesse de l’outil.
  • Tête de pince précision-trempée pour la dureté sur le tas.
  • Matériau dur, noir pour la solidité et durabilité.
  • Matériau doux sur la surface extérieure pour un confort et une prise ferme.
  • Poignées de couleur permettent une identification rapide de l’outil.
  • « Handform » poignées de serrage complet et de puissance de coupe.

Description des spécifications

Poignée couleur  : bleu fonçé/noir
Longueur du couteau  : 25/32"
Longueur totale  : 9-1/2"
Largeur des mâchoires  : 1-1/4"
Longueur de la mâchoire  : 1-19/32"
Épaisseur de la mâchoire  : 5/8"
Type de nez  : New England
Gérer les finition  : compagnon
Poids (lb)  : 1,11

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit PINCES - COMBINAISON
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.