KLEIN | J228-8
8 dans. Pince à coupe diagonale fort effet de levier Journeyman(TM)

Nº PIÈCE FAB.  J228-8
Nº PIÈCE  245906
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent une excellence, toutes les pinces de Klein sont fabriqués le plus beaux nous en acier allié. Ils sont forgent, précision usinées, durci et gâché avec soin pour une résistance maximale. Pinces de Klein sont fabriqués aux USA, offrir durabilité et des performances exceptionnelles et disposent d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Conception du fort effet de levier. Rivet est plus proche de la pointe pour 36 % une plus grande puissance de coupe que d’autres modèles de pinces.
  • Mâchoires courtes et tranchant biseauté permettent aux proches de découpage de fil.
  • Couteaux à découper induction-durci pour la longue vie.
  • Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée.
  • State-of-the-art, poignées Journeyman(TM) dual-matériau offrent une meilleure adhérence sans sacrifier la longévité et la robustesse de l’outil.
  • Matériau dur, noir pour la solidité et durabilité.
  • Poignées de couleur permettent une identification rapide de l’outil.
  • Matériau doux sur la surface extérieure pour un confort et une prise ferme.
  • Acier à outils fabriqués sur mesure, aux États-Unis.

Description des spécifications

Poignée couleur  : rouge/noir
Gérer les finition  : compagnon
Couteaux à découper  : standard
Épaisseur de la mâchoire  : 7/16"
Longueur de la mâchoire  : 13/16"
Largeur des mâchoires  : 1-3/16"
Longueur totale  : 8-1/8"
Poids (lb)  : 0,67

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit PINCES - COMBINAISON
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN

Fiches techniques

BROCHURE