KLEIN | J248-8
8 dans. Pince à coupe diagonale JourneymanTM fort effet de levier - tête inclinée

Nº PIÈCE FAB.  J248-8
Nº PIÈCE  245907
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent une excellence, toutes les pinces de Klein sont fabriqués le plus beaux nous en acier allié. Ils sont forgent, précision usinées, durci et gâché avec soin pour une résistance maximale. Pinces de Klein sont fabriqués aux USA, offrir durabilité et des performances exceptionnelles et disposent d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Angle de tête design pour un travail facile dans des espaces confinés.
  • Conception du fort effet de levier. Rivet se rapproche de l’arête de coupe pour 36 % coupe supérieure et pouvoir saisissant que d’autres modèles de pinces.
  • Mâchoires courtes et tranchant biseauté permettent aux proches de découpage de fil.
  • Couteaux à découper induction-durci pour la longue vie.
  • Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée.
  • State-of-the-art, poignées Journeyman(TM) dual-matériau offrent une meilleure adhérence sans sacrifier la longévité et la robustesse de l’outil.
  • Matériau doux sur la surface extérieure pour un confort et une prise ferme.
  • Matériau dur, noir pour la solidité et durabilité.
  • Poignées de couleur permettent une identification rapide de l’outil.
  • Acier à outils fabriqués sur mesure, aux États-Unis.

Description des spécifications

Largeur des mâchoires  : 1-3/16"
Épaisseur de la mâchoire  : 7/16"
Poignée couleur  : rouge/noir
Longueur de la mâchoire  : 13/16"
Gérer les finition  : compagnon
Couteaux à découper  : standard
Longueur totale  : 8-1/8"
Poids (lb)  : 0,61

Spécifications  :

Matériel ACIER
Type de produit COUPEUR - DIAGONALE (CÔTÉ)
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité AUCUN

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.