KLEIN | J63050
Coupe-câble JourneymanTM fort effet de levier

Nº PIÈCE FAB.  J63050
Nº PIÈCE  245911
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels à la recherche d’une durée de vie de la fiabilité dans une 100 % États-Unis proviennent et fabriqué le produit, ce coupeur de câble par Klein Tools est soutenu par notre garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Ne coupe jusqu'à 4/0 aluminium AWG aucun ACSR, le 2/0 AWG cuivre doux et le câble de communication 100 24 paires AWG.
  • Conception du fort effet de levier pour des capacités de coupe exceptionnelle
  • Action de cisaillement Precision, une seule main.
  • Mâchoires de cisaillement de type câble-préhension.
  • Parfait pour travailler dans des espaces confinés.
  • Peuvent être transportés dans la plupart des sachets outils.
  • State-of-the-art, double matière JourneymanTM poignées offrent une meilleure adhérence sans sacrifier la force de l’outil ou la durabilité.

Description des spécifications

Longueur totale  : 9-9/16"
Capacité de coupe maximale câble  : 4/0 en aluminium, cuivre tendre 2/0, câble de communication 100 24 paires AWG
Poignée couleur  : rouge/noir
Finition de la poignée  : Poignée de Journeyman dual-matériel
Poids (lb)  : 0,98

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit COUPE - CÂBLE
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE