PANDUIT | JB1DIW-A
Boîtier de prise profonde 1 pièces encastré basse tension avec de la colle, blanc cassé

Nº PIÈCE FAB.  JB1DIW-A
Nº PIÈCE  203887
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Boîtier encastré une pièce prise profonde avec endos adhésif. Boîte accepte Pan-Way vis sur façades ou toute façade d’encastré standard NEMA. Pour une utilisation avec Pan-Way LD profil raceway. 5,23" L x 3,48" W x 2,75 « H (133 x 88,5 % 69,8 mm de x). Les éruptions fo r

Caractéristiques

  • JBX3510 assemble sans l’aide de vis pour une installation plus rapide
  • JBX3510, JB1 et JB1D sont fournis avec endos adhésif pour installation Vitesse
  • JB1 et JB1D sont un design monobloc ne nécessitant aucun assembly

Spécifications  :

Couleur BLANC
Composants PÉRIPHÉRIQUE/SORTIE/SORTIE BOITE
Type NON MÉTALLIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE