PANDUIT | JB1FSDIW-A
Boîtier de 2 pièces profonde prise rapide Snap basse tension encastré avec de la colle, blanc cassé

Nº PIÈCE FAB.  JB1FSDIW-A
Nº PIÈCE  353635
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Rapide-Banyan seul Gang deux pièces Snap ensemble prise Box profond avec endos adhésif. Boîte accepte Pan-Way Snap-On plaques frontales. Pour une utilisation avec Pan-Way T-45 ou LD profil raceway. 5,16" L x 3,41" W x 2,75 « H (131,1 x 86,7 % 69,8 mm de x). Les éruptions 1/2 «, 3/4 », 1" Diamètre tube ou.

Caractéristiques

  • JB1FS, JB1FSD et JBP2FS se réunir sans l’aide de vis pour une installation plus rapide
  • JB1FS et JB1FSD sont fournis avec endos adhésif pour installation Vitesse

Spécifications  :

Couleur BLANC CASSÉ
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 1

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE